Reducirni prsten Obo Bettermann 107 R M50-40 PA Metrički 40 Metrički 50 Plastika nema otpornosti na e [2030664 - 107 R M50-40 PA]
ŠIFRA 2761553
EAN 4012195404118
Obo Bettermann
2030664 - 107 R M50-40 PA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Vrsta unutarnjeg navoja: Metrički
- Dimenzije unutarnjeg navoja (metrički): 40
- Vrsta vanjskog navoja: Metrički
- Dimenzije vanjskog navoja (metrički): 50
- Materijal: Plastika
- Zaštićeno od eksplozije: ni proti eksplozijam
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.