Uvodnica za plastičnu cijev EC ECGX10-9 10mm IP65 PG9 15mm SIV [ECGX10-9]
- Linija proizvoda: EC
- Nazivni promjer (mm): 10
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Vrsta navoja: PG9
- Veličina priključnog navoja: 15mm
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.