Uvodnica za plastičnu cijev EC ECGX12-13, 12mm IP65 PG13,5 20 SIV [ECGX12-13]
- Linija proizvoda: EC
- Nazivni promjer (mm): 12
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Vrsta navoja: PG13,5
- Veličina priključnog navoja: 20
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.