Uvodnica za plastičnu cijev EC ECGX16-13, 16mm IP65 PG13,5 20mm SIV [ECGX16-13]
- Linija proizvoda: EC
- Nazivni promjer (mm): 16
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Vrsta navoja: PG13,5
- Veličina priključnog navoja: 20mm
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.