Uvodnica za plastičnu cijev EC ECGX20-21, 20mm IP65 PG21 28mm SIV [ECGX20-21]
- Linija proizvoda: EC
- Nazivni promjer (mm): 20
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Vrsta navoja: PG21
- Veličina priključnog navoja: 28mm
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.