Uvodnica za plastičnu cijev EC ECGX25-29, 25mm IP65 PG29 37mm SIV [ECGX25-29]
- Linija proizvoda: EC
- Nazivni promjer (mm): 25
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Vrsta navoja: PG29
- Veličina priključnog navoja: 37mm
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.