Uvodnica za plastičnu cijev EC ECGX35-36, 35mm IP65 PG36 47mm SIV [ECGX35-36]
- Linija proizvoda: EC
- Nazivni promjer (mm): 35
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Vrsta navoja: PG36
- Veličina priključnog navoja: 47mm
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.