Uvodnica za plastičnu cijev Hellermanntyton HG13-S-M16 13mm IP66 Metrički M16x1,5 Poliamid 11,7mm 24mm CRN [166-21001 - HG13-S-M16-PA66-BK]
- Linija proizvoda: Hellermanntyton
- Nazivni promjer (mm): 13
- Vrsta zaštite (IP): IP66
- Vrsta navoja: Metrički
- Veličina priključnog navoja: M16x1,5
- Materijal navoja: Poliamid
- Najmanji unutarnji promjer crijeva (mm): 11,7
- Najveći vanjski promjer crijeva (mm): 24
- Boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.