Zidna cijev Mapi Pipe TXS IEC 32mm PE samogasni / nezapaljiv bezhalogen SIV [300433 - TXS]

ŠIFRA 1099751 EAN 3830001030181 Mapi Pipe 300433 - TXS
Zidna cijev Mapi Pipe TXS IEC 32 mm PE Samogasiva/negorljiva HF siva.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Mapi Pipe
  • Vanjski promjer (mm): IEC
  • Materijal: Polietilen PE
  • Vatrootporna izvedba: Samougasen / negorljiv
  • Bez halogena: brezhalogen
  • Boja: siva
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.