Brza instalacijska stezaljka Obo Bettermann 61 225 FL 2 0,2mm2 prozirno 450V 24A pri.za čvrste vodiče [2054450 - 61 225 FL]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Broj steznih mjesta: 2
- Nazivni presjek (mm2): 0,2
- Boja: Prozirno
- Nazivni napon (V): 450
- Nazivna struja (A): 24
- Prikladno za masivni vodič: za trdne vodnike
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.