Brza instalacijska stezaljka WAGO 3 0,5-6mm2 prozirno 450V 32A tvrdi i meki vodič [221-613]
- Linija proizvoda: WAGO
- Broj steznih mjesta: 3
- Nazivni presjek (mm2): 0,5-6
- Boja: Prozirno
- Nazivni napon (V): 450
- Nazivna struja (A): 32
- Prikladno za masivni vodič: trdi in mehki vodnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.