Brza instalacijska stezaljka WAGO 4mm2 prozirno 450V 32A trdi vodič in mehki vodnik [221-2411]
- Linija proizvoda: WAGO
- Nazivni presjek (mm2): 4
- Boja: Prozirno
- Nazivni napon (V): 450
- Nazivna struja (A): 32
- Prikladno za masivni vodič: trdi vodnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.