Brza instalacijska stezaljka WAGO EX 2 0,2-4mm2 sv.siva 400V 24,5A tvrdi i meki vodič [221-482]
- Linija proizvoda: WAGO
- Broj steznih mjesta: 2
- Nazivni presjek (mm2): 0,2-4
- Boja: svjetlo siva
- Nazivni napon (V): 400
- Nazivna struja (A): 24,5
- Prikladno za masivni vodič: trdi in mehki vodnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.