Kabelska spojnica izolirana Euro M 1mm2 10mm ŽUT (pak = 500 kom) [H1X10IZEM500]
ŠIFRA 1134237
EAN 3830045984860
EURO M
H1X10IZEM500
Kabelske čahure – izolirane Euro M za vodič 1 mm2 dužina 10 mm Žuta pakiranje od 500 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Euro M
- Nazivni presjek (mm2): 1
- Duljina čahure (mm): 10
- Boja: Rumena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.