Kabelska spojnica izolirana Euro M TWIN 2x1,5mm2 13mm (pak = 100 kom) [TWIN2015 100]
ŠIFRA 1191238
EAN 3830005818099
EURO M
TWIN2015 100
Kabelske čahure – izolirane Euro M TWIN 2 x 1,5 mm2 dužina 13 mm pakiranje od 100 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Euro M
- Oblik konstrukcije: dvojna/dvostruka
- Nazivni presjek (mm2): 2x1,5
- Duljina čahure (mm): 13
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.