Kabelska stopica - cijevasta Euro M (pak = 10 kom.) 150mm2 M10 BAK [150-10]

ŠIFRA 1044355 EAN 3830005810161 EURO M 150-10
Kabelska stopica – cijevna Euro M za vodič 150 mm2 M10 Cu pakiranje od 10 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Euro M
  • Nazivni presjek (mm2): 150
  • Dimenzije priključnog navoja (metrički): M10
  • Materijal: Bakar
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.