Kabelska stopica - cijevasta Euro M (pak = 100 kom.) 1,5mm2 M4 BAK [1,5-4]

ŠIFRA 1173460 EAN 3830005810055 EURO M 1,5-4
Kabelska stopica – cijevna Euro M za vodič 1,5 mm2 M4 Cu pakiranje od 100 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Euro M
  • Nazivni presjek (mm2): 1,5
  • Dimenzije priključnog navoja (metrički): M4
  • Materijal: Bakar
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.