Kabelska stopica - cijevasta Euro M (pak = 100 kom.) 6mm2 M5 BAK [6-5]

ŠIFRA 2608667 EAN 3830005810635 EURO M 6-5
Kabelska stopica – cijevna Euro M za vodič 6 mm2 M5 Cu pakiranje od 100 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Euro M
  • Nazivni presjek (mm2): 6
  • Dimenzije priključnog navoja (metrički): M5
  • Materijal: Bakar
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.