Kabelska stopica - cijevasta Euro M (pak = 50 kom.) 95mm2 M8 BAK [95-8]
ŠIFRA 2728114
EAN 3830005810758
EURO M
95-8
Kabelska stopica – cijevna Euro M za vodič 95 mm2 M8 Cu pakiranje od 50 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Euro M
- Nazivni presjek (mm2): 95
- Dimenzije priključnog navoja (metrički): M8
- Materijal: Bakar
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.