Kabelska stopica - mjesiva Euro M (pak = 100 kom.) 10mm2 M8 BAK [EM10-8]
ŠIFRA 1008746
EAN 3830005819195
EURO M
EM10-8
Kabelska stopica – za gnječenje Euro M za vodič 10 mm2 M8 Cu pakiranje od 100 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Euro M
- Nazivni presjek (mm2): 10
- Dimenzije priključnog navoja (metrički): M8
- Materijal: Bakar
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.