Kabelska stopica - mjesiva Euro M (pak = 100 kom.) 2,5mm2 M5 BAK [EM2,5-5]
ŠIFRA 1076489
EAN 3830005819089
EURO M
EM2,5-5
Kabelska stopica – za gnječenje Euro M za vodič 2,5 mm2 M5 Cu pakiranje od 100 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Euro M
- Nazivni presjek (mm2): 2,5
- Dimenzije priključnog navoja (metrički): M5
- Materijal: Bakar
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.