Kabelska stopica - mjesiva Euro M (pak = 100 kom.) 25mm2 M6 BAK [EM25-6]
ŠIFRA 1009847
EAN 3830005819263
EURO M
EM25-6
Kabelska stopica – za gnječenje Euro M za vodič 25 mm2 M6 Cu pakiranje od 100 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Euro M
- Nazivni presjek (mm2): 25
- Dimenzije priključnog navoja (metrički): M6
- Materijal: Bakar
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.