Kabelska stopica - mjesiva Euro M (pak = 100 kom.) 50mm2 M8 BAK [EM50-8]
ŠIFRA 1009161
EAN 3830005819331
EURO M
EM50-8
Kabelska stopica – za gnječenje Euro M za vodič 50 mm2 M8 Cu pakiranje od 100 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Euro M
- Nazivni presjek (mm2): 50
- Dimenzije priključnog navoja (metrički): M8
- Materijal: Bakar
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.