Kabelska stopica - mjesiva Euro M (pak = 100 kom.) 6mm2 M4 BAK [EM6-4]
ŠIFRA 1086566
EAN 3830005819126
EURO M
EM6-4
Kabelska stopica – za gnječenje Euro M za vodič 6 mm2 M4 Cu pakiranje od 100 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Euro M
- Nazivni presjek (mm2): 6
- Dimenzije priključnog navoja (metrički): M4
- Materijal: Bakar
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.