Kabelska stopica - mjesiva Euro M (pak = 20 kom.) 70mm2 M10 Al / Cu [ALCU70-10]
ŠIFRA 1113918
EAN 3830005811472
EURO M
ALCU70-10
Kabelska stopica – za gnječenje Euro M za vodič 70 mm2 M10 Al/Cu pakiranje od 20 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Euro M
- Nazivni presjek (mm2): 70
- Dimenzije priključnog navoja (metrički): M10
- Materijal: Al / Cu
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.