Kabelska stopica - mjesiva Euro M (pak = 25 kom.) 70mm2 M12 Al / Cu [ALCU70-12]
ŠIFRA 1052600
EAN 3830005811533
EURO M
ALCU70-12
Kabelska stopica – za gnječenje Euro M za vodič 70 mm2 M12 Al/Cu pakiranje od 25 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Euro M
- Nazivni presjek (mm2): 70
- Dimenzije priključnog navoja (metrički): M12
- Materijal: Al / Cu
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.