Kabelska stopica - mjesiva Euro M (pak = 50 kom.) 95mm2 M10 BAK [EM95-10]
ŠIFRA 1076498
EAN 3830005819416
EURO M
EM95-10
Kabelska stopica – za gnječenje Euro M za vodič 95 mm2 M10 Cu pakiranje od 50 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Euro M
- Nazivni presjek (mm2): 95
- Dimenzije priključnog navoja (metrički): M10
- Materijal: Bakar
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.