Kabelska stopica - cijevasta Euro M 35mm2 M6 BAK (pak = 5 kom) [35-6 5]
ŠIFRA 1058148
EAN 3830005814053
EURO M
35-6 5
Kabelska stopica – cijevna za vodič 35 mm2 M6 Cu pakiranje od 5 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Euro M
- Nazivni presjek (mm2): 35
- Dimenzije priključnog navoja (metrički): M6
- Materijal: Bakar
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.