Akcija
Kabelska stopica - cijevasta Euro M (pak = 3 kom) 300mm2 M20 BAK [300-20]
ŠIFRA 2728122
EAN 3830005816422
EURO M
300-20
Kabelska stopica – cijevna Euro M za vodič 300 mm2 M20 Cu pakiranje od 3 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Euro M
- Nazivni presjek (mm2): 300
- Dimenzije priključnog navoja (metrički): M20
- Materijal: Bakar
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.