Kabelska stopica - mjesiva Euro M (pak = 50 kom.) 50mm2 M10 Al / Cu [ALCU50-10]
ŠIFRA 1093253
EAN 3830005811267
EURO M
ALCU50-10
Kabelska stopica – za gnječenje Euro M za vodič 50 mm2 M10 Al/Cu pakiranje od 50 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Euro M
- Nazivni presjek (mm2): 50
- Dimenzije priključnog navoja (metrički): M10
- Materijal: Al / Cu
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.