Kabelska stopica - cijevasta BM (pak = 50 kom.) 120mm2 M14 BAK neizolirano [03255 - BM 03255]
ŠIFRA 1009622
EAN 8013629032552
BM
03255 - BM 03255
Kabelska stopica – cijevna BM (pak. 50 komada) 120 mm2 M14 Cu
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: BM
- Nazivni presjek (mm2): 120
- Dimenzije priključnog navoja (metrički): M14
- Materijal: Bakar
- Izolirano: neizolirano
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.