Kabelska stopica - cijevasta Euro M (pak = 10 kom.) 150mm2 M12 ALU [AL150-12]

ŠIFRA 1183199 EAN 3830005814756 EURO M AL150-12
Kabelska stopica – cijevna Euro M za vodič 150 mm2 rupa M12 Aluminij pakiranje od 10 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Euro M
  • Nazivni presjek (mm2): 150
  • Dimenzije priključnog navoja (metrički): M12
  • Materijal: Aluminij
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.