Kabelska stopica - cijevasta Euro M (pak = 10 kom.) 150mm2 M16 BAK [150-16]

ŠIFRA 1030319 EAN 3830005810192 EURO M 150-16
Kabelska stopica – cijevna Euro M za vodič 150 mm2 rupa M16 Cu pakiranje od 10 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Euro M
  • Nazivni presjek (mm2): 150
  • Dimenzije priključnog navoja (metrički): M16
  • Materijal: Bakar
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.