Kabelska stopica - cijevasta Euro M (pak = 25 kom.) 70mm2 M10 ALU [AL70-10]

ŠIFRA 1183197 EAN 3830005814763 EURO M AL70-10
Kabelska stopica – cijevna Euro M za vodič 70 mm2 M10 Al pakiranje od 25 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Euro M
  • Nazivni presjek (mm2): 70
  • Dimenzije priključnog navoja (metrički): M10
  • Materijal: Aluminij
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.