Kabelska stopica - cijevasta Euro M (pak = 50 kom.) 35mm2 M10 ALU [AL35-10]

ŠIFRA 1183195 EAN 3830005814664 EURO M AL35-10
Kabelska stopica – cijevna Euro M za vodič 35 mm2 M10 Al 50 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Euro M
  • Nazivni presjek (mm2): 35
  • Dimenzije priključnog navoja (metrički): M10
  • Materijal: Aluminij
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.