Kabelska stopica - mjesiva Euro M (pak = 100 kom.) 1mm2 M5 BAK [EM1-5]

ŠIFRA 1023270 EAN 3830005813667 EURO M EM1-5
Kabelska stopica – za gnječenje Euro M za vodič 1 mm2 M5 Cu pakiranje od 100 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Euro M
  • Nazivni presjek (mm2): 1
  • Dimenzije priključnog navoja (metrički): M5
  • Materijal: Bakar
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.