Kabelska stopica - mjesiva Euro M (pak = 100 kom.) 4mm2 M4 BAK [EM4-4]

ŠIFRA 1023274 EAN 3830005813421 EURO M EM4-4
Kabelska stopica – za gnječenje Euro M za vodič 4 mm2 M4 Cu pakiranje od 100 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Euro M
  • Nazivni presjek (mm2): 4
  • Dimenzije priključnog navoja (metrički): M4
  • Materijal: Bakar
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.