Kabelska stopica - mjesiva Euro M (pak = 100 kom.) 6mm2 M5 BAK [EM6-5]

ŠIFRA 1079992 EAN 3830005819133 EURO M EM6-5
Kabelska stopica – za gnječenje Euro M za vodič 6 mm2 M5 Cu pakiranje od 100 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Euro M
  • Nazivni presjek (mm2): 6
  • Dimenzije priključnog navoja (metrički): M5
  • Materijal: Bakar
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.