Kabelska stopica - mjesiva Euro M (pak = 100 kom.) DIN 10mm2 M5 BAK [EM10-5]
- Linija proizvoda: Euro M
- Prema DIN-u: DIN
- Nazivni presjek (mm2): 10
- Dimenzije priključnog navoja (metrički): M5
- Materijal: Bakar
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.