Kabelska stopica - mjesiva Euro M (pak = 25 kom.) DIN 95mm2 M10 Al / Cu [ALCU95-10]

ŠIFRA 1174851 EAN 3830005816224 EURO M ALCU95-10
Kabelska stopica – za gnječenje Euro M za vodič 95 mm2 M10 Al/Cu pakiranje od 25 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Euro M
  • Prema DIN-u: DIN
  • Nazivni presjek (mm2): 95
  • Dimenzije priključnog navoja (metrički): M10
  • Materijal: Al / Cu
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.