Vezni tuljac za bakar Euro M 240mm2 BAK 85 mm (pak = 10 kom.) [240-SC]
ŠIFRA 1037742
EAN 3830005812691
EURO M
240-SC
Spojna kabelska čahura za bakar Euro M za vodič 240 mm2 dužina 85 mm pakiranje od 10 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Euro M
- Nazivni presjek (mm2): 240
- Materijal: Bakar
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.