Kabelski kontakt Euro M igličasti 0,5-1,5mm2 BAK Izolirano CRV (pak. = 30 kom.) [C1519IZ30]
ŠIFRA 1002710
EAN 3830005818495
EURO M
C1519IZ30
Izolirani igličasti kabelski kontakt Euro M za vodič 0,5 – 1,5 mm2 Cu crveni pakiranje od 30 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Euro M
- Izvedba: igličasti
- Nazivni presjek (mm2): 0,5-1,5
- Materijal: Bakar
- Izolirano: Izolirano
- Boja izolacije: Crvena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.