Kabelski kontakt Euro M okasti 0,5-1,5mm2 M4 BAK Izolirano CRV (pak. = 30 kom.) [A1543IZ30]
ŠIFRA 1002695
EAN 3830005818396
EURO M
A1543IZ30
Izolirani okasti kabelski kontakt Euro M za vodič 0,5 – 1,5 mm2 M4 Cu crven pakiranje od 30 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Euro M
- Izvedba: okasti
- Nazivni presjek (mm2): 0,5-1,5
- Dimenzije priključnog navoja (metrički): M4
- Materijal: Bakar
- Izolirano: Izolirano
- Boja izolacije: Crvena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.