Kabelski kontakt Euro M okasti 1,5-2,5mm2 M5 BAK Izolirano PLA (pak. = 30 kom.) [A2553IZ30]
ŠIFRA 1002696
EAN 3830005818402
EURO M
A2553IZ30
Izolirani okasti kabelski kontakt Euro M za vodič 1,5 – 2,5 mm2 M5 Cu crven pakiranje od 30 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Euro M
- Izvedba: okasti
- Nazivni presjek (mm2): 1,5-2,5
- Dimenzije priključnog navoja (metrički): M5
- Materijal: Bakar
- Izolirano: Izolirano
- Boja izolacije: Plava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.