Kabelski kontakt Euro M viličasti 1,5-2,5mm2 M5 BAK Izolacija Izolirano PLA (pak = 100 kom) [B2553IZ100]
- Linija proizvoda: Euro M
- Izvedba: viličasti
- Nazivni presjek (mm2): 1,5-2,5
- Dimenzije priključnog navoja (metrički): M5
- Materijal: Bakar
- Izolacija: Izolacija
- Izolirano: Izolirano
- Boja izolacije: Plava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.