Kabelski kontakt BM igličasti plosnati 1,5-2,5mm2 BAK Izolirano PLA 9mm [00252 - BM 00252]

ŠIFRA 2728907 EAN 8013629002524 BM 00252 - BM 00252
Igličasti kontakt za vodič presjeka 1,5 – 2,5 mm2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BM
  • Izvedba: igličasti
  • Nazivni presjek (mm2): 1,5-2,5
  • Materijal: Bakar
  • Izolirano: Izolirano
  • Boja izolacije: Plava
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.