Kabelski kontakt Euro M "I" 1,5-2,5mm2 M6 BAK Izolirano PLA (pak. = 30 kom.) [A2565IZ30]
- Linija proizvoda: Euro M
- Izvedba: I
- Nazivni presjek (mm2): 1,5-2,5
- Dimenzije priključnog navoja (metrički): M6
- Materijal: Bakar
- Izolirano: Izolirano
- Boja izolacije: Plava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.