Kabelski kontakt Euro M okasti 0,5-1,5mm2 M3 BAK Izolirano CRV (pak. = 30 kom.) [A1532IZ30]

ŠIFRA 1063421 EAN 3830005817627 EURO M A1532IZ30
Izolirani okasti kabelski kontakt Euro M za vodič 0,5 – 1,5 mm2 M3 Cu crveni pakiranje od 30 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Euro M
  • Izvedba: okasti
  • Nazivni presjek (mm2): 0,5-1,5
  • Dimenzije priključnog navoja (metrički): M3
  • Materijal: Bakar
  • Izolirano: Izolirano
  • Boja izolacije: Crvena
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.