Kabelski kontakt Euro M okasti 1,5-2,5mm2 M4 BAK Izolirano PLA (pak. = 30 kom.) [A2543IZ30]
- Linija proizvoda: Euro M
- Izvedba: okasti
- Nazivni presjek (mm2): 1,5-2,5
- Dimenzije priključnog navoja (metrički): M4
- Materijal: Bakar
- Izolirano: Izolirano
- Boja izolacije: Plava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.