Kabelski kontakt Euro M okasti 1,5-2,5mm2 M5 BAK Izolacija Izolirano PLA (pak = 100 kom) [A2553IZ100]

ŠIFRA 1134243 EAN 3830045986079 EURO M A2553IZ100
Izoliran okasti kabelski kontakt Euro M za vodič 1,5-2,5 mm2 M5 Cu plav pakiranje od 100 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Euro M
  • Izvedba: okasti
  • Nazivni presjek (mm2): 1,5-2,5
  • Dimenzije priključnog navoja (metrički): M5
  • Materijal: Bakar
  • Izolacija: Izolacija
  • Izolirano: Izolirano
  • Boja izolacije: Plava
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.